Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Frontplattenmontage Stecker, 6 Pole, M-kodiert, Mit Drähten montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415300
EAN/GTIN:
     4055626056289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Frontplattenmontage, Typ=1415300, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=200 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=8 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Mit Drähten montiert, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Frontmontage, Steckverbinder-Kodierung=M-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
90 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 9,49*
€ 11,05*
€ 4,50*
ab € 9,73*
€ 11,32*
€ 5,15*
ab € 10,12*
€ 11,78*
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 12,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.