Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Rückwandmontage Stecker, 5 Pole, K-kodiert, Mit Drähten montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     115-30131677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415293
EAN/GTIN:
     4055626056227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rückwandmontage, Typ=1415293, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=200 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=16 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Mit Drähten montiert, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Rückseitenmontage, Steckverbinder-Kodierung=K-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
90 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 9,28*
€ 10,80*
€ 4,50*
ab € 9,50*
€ 11,06*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 11,45*
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 11,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.