Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 120 dB Koax-Stecker - Koax-Buchse 5m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131642
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CSGP40120WT50
EAN/GTIN:
     5412810282210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koaxialkabel 120 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
231 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
231 g
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 2,86*
€ 3,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 11,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
HQSS1527/10
ab € 10,72*
Ähnlich
König
KNS40200W100
ab € 6,48*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT15
ab € 1,48*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT20
ab € 1,56*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT30
ab € 2,10*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT50
ab € 2,23*
Ähnlich
Valueline
VLSP40000W200
ab € 3,00*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W30
ab € 0,98*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W50
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.