Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA-Stecker - SMA-Buchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131594
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CSGP02010BK10
EAN/GTIN:
     5412810282470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma
Antennenkabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Antennenkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 1,57*
€ 2,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
HQSS1527/10
ab € 10,95*
Ähnlich
Nedis
CSGP02010BK30
ab € 1,81*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT20
ab € 1,59*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT30
ab € 2,11*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W30
ab € 0,99*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W50
ab € 1,10*
Ähnlich
Nedis
CSGP02010BK50
ab € 2,13*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT15
ab € 1,51*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT50
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.