Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Stereo, 5-poliger DIN-Kupplung - 4x Cinch-Stecker, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131050
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGP20475BK02
EAN/GTIN:
     5412810281251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Audiokabel, Typ=CAGP20475BK02, Länge=200 mm, Audiotyp=Stereo, Mantelmaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=5-poliger DIN-Kupplung, Steckverbinder B=4x Cinch-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 6,40*
€ 3,50*
ab € 18,64*
€ 26,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,0178* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.