Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Push-Pull-Frontplattenmontage Steckbuchse, 4 Pole, D-kodiert, Mit Drähten montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027686
EAN/GTIN:
     4055626533971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbausteckverbinder
Push-Pull-Frontplattenmontage, Typ=1027686, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=500 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Mit Drähten montiert, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel-Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Frontmontage, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Zulassungen=cULus Ex, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phoenix contact, sensorkabel, sensorkabel 0,5m, Push-Pull-Frontplattenmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 7,77*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 9,16*
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 9,46*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 17,26*
€ 7,95*
ab € 11,59*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 4,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 19,859*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,47137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.