Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Vapo 60x60x25mm 24V 58mA 27dBA 40m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129668
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60252V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF60252V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=40 m³/h, Gebläsedrehzahl=4500 min -1 , Geräuschpegel=27 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=58 mA, Nennstrom min.=50 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,19*
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 6,20*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,08*
Lager 115
1024
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 10,76*
€ 3,50*
ab € 24,54*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.