Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Vapo 60x60x10mm 12V 125mA 28.5dBA 27.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129666
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60101V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF60101V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=27.7 m³/h, Gebläsedrehzahl=4000 min -1 , Geräuschpegel=28.5 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=125 mA, Nennstrom min.=108 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
22,6 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 5,80*
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 6,85*
Lager 115
1122
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 11,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.