Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Vapo 40x40x10mm 12V 48mA 20.6dBA 11.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129662
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40101V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF40101V2-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=11.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=5800 min -1 , Geräuschpegel=20.6 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=48 mA, Nennstrom min.=40 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,19*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 4,20*
1 Tag
196
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,36*
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,40*
Lager 115
749
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-04
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.