Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Vapo 40x40x10mm 5V 109mA 20.6dBA 11.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129661
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40100V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF40100V2-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=6 V, Betriebsspannung, min.=3.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=11.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=5800 min -1 , Geräuschpegel=20.6 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=109 mA, Nennstrom min.=94 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,41*
Lager 115
656
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 8,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.