Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Keramikkondensator 10pF 5mm 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128734
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO100J2AR15DS706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Radialer Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO100J2AR15DS706, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=10 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=0.05 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10pf 100v, radial kondensator, keramikkondensator 100v, Radialer Keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0583*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.