Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 220uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591B227M006ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=T591B227M006ATE070, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=220 µF, Leckstrom=139 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=1.35 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=70 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1411, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=B, Serien=T591
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,172*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.