Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30126694 Herst.-Nr.: 67607100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 12 mm DIN-Buchsenleiste, Typ=67607100, Grösse (Durchmesser)=12 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Schnellanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 15 g | Breite: | 22 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 mm DIN-Buchsenleiste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,09* | € 6,11* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|