Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-mm-Netzbuchsensteckverbinder, 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126691
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67604500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
21-mm-Netzbuchsensteckverbinder
21-mm-Netzbuchsensteckverbinder, Typ=67604500, Grösse (Durchmesser)=21 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=20 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktausführung=Steckbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.