Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

24B Kabelhalterung STD-Gehäuse 1 Hebel M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125751
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-3764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STD-Gehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-3764, Alternative (Alias)=7824.6559.0, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.