Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

16B Anbaumontage STD-Gehäuse 2 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125742
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2577
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-2577, Alternative (Alias)=7816.6413.0, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
151 g
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, STD-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 14,05*
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 20,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
93601-2824
ab € 4,85*
Zubehör
Molex
93601-2819
ab € 4,76*
Zubehör
Molex
3601-2649
ab € 8,02*
Zubehör
Molex
93601-2743
ab € 8,75*
Zubehör
Molex
93601-0263
ab € 4,97*
Zubehör
Molex
93601-0273
ab € 4,69*
Zubehör
Molex
93601-0104
ab € 5,65*
Zubehör
Molex
93601-0261
ab € 5,45*
Zubehör
Molex
93601-0219
ab € 7,85*
Zubehör
Molex
93601-0198
ab € 9,21*
Zubehör
Molex
93601-0221
ab € 9,76*
Zubehör
Molex
93601-0103
ab € 5,31*
Zubehör
Molex
93601-0257
ab € 6,04*
Zubehör
Molex
93601-0211
ab € 7,75*
Zubehör
Molex
93601-0197
ab € 9,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.