Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD-Gehäuse, Kabelhalterung, M20, 10B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125736
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1738
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STD-Gehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-1738, Alternative (Alias)=7810.6556.0, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.