Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

10B Anbaumontage STD-Gehäuse 2 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125734
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-1575, Alternative (Alias)=7810.6412.0, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, STD-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 13,27*
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 19,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
93601-1741
ab € 4,17*
Zubehör
Molex
93601-1746
ab € 4,49*
Zubehör
Molex
93601-1619
ab € 8,00*
Zubehör
Molex
93601-1685
ab € 7,31*
Zubehör
Molex
93601-1718
ab € 3,79*
Zubehör
Molex
93601-0231
ab € 3,58*
Zubehör
Molex
93601-0238
ab € 3,45*
Zubehör
Molex
93601-0230
ab € 4,54*
Zubehör
Molex
93601-0228
ab € 4,81*
Zubehör
Molex
93603-0057
ab € 29,15*
Zubehör
Molex
93603-0058
ab € 31,18*
Zubehör
Molex
93603-0059
ab € 29,70*
Zubehör
Molex
93603-0060
ab € 31,58*
Zubehör
Molex
93603-0061
ab € 34,30*
Zubehör
Molex
93603-0062
ab € 36,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.