Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

6B Kabelhalterung STD-Gehäuse 1 Hebel M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125729
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STD-Gehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-0917, Alternative (Alias)=7806.6553.0, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.