Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

6B Anbaumontage STD-Gehäuse 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125726
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-0842, Alternative (Alias)=7806.6401.0, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, STD-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 10,58*
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 15,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
93601-0862
ab € 7,35*
Zubehör
Molex
93601-0868
ab € 11,68*
Zubehör
Molex
93601-0886
ab € 7,44*
Zubehör
Molex
93601-0892
ab € 7,97*
Zubehör
Molex
93601-0207
ab € 2,81*
Zubehör
Molex
93601-0215
ab € 2,72*
Zubehör
Molex
93601-0206
ab € 3,15*
Zubehör
Molex
93601-0204
ab € 3,22*
Zubehör
Molex
93603-0043
ab € 23,88*
Zubehör
Molex
93603-0044
ab € 25,69*
Zubehör
Molex
93603-0047
ab € 27,48*
Zubehör
Molex
93603-0048
ab € 29,18*
Zubehör
Molex
93603-0041
ab € 23,48*
Zubehör
Molex
93603-0042
ab € 25,20*
Zubehör
Molex
93603-0045
ab € 26,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.