Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
3A Anbaumontage STD-Gehäuse 1 Hebel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30125717
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
93601-0620
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-0620, Alternative (Alias)=7803.6203.0, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=3A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
STD-Gehäuse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3A Kabelhalterung STD-Gehäuse 1 Hebel M20
Molex
93601-0682
ab € 2,32*
Zubehör
3A Kabelhalterung STD-Gehäuse 1 Hebel M20
Molex
93601-0685
ab € 0,75*
Zubehör
3A Kabelhalterung STD-Gehäuse 1 Hebel M20
Molex
93601-0687
ab € 2,62*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 3A; für Leitungen; gerade
Molex
93601-0632
ab € 0,74*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 3A; für Leitungen; gerade
Molex
93601-0680
ab € 0,73*
Zubehör
S-A Inserts 3 Pole Steckbuchse, Schraubklemme
Molex
93601-0121
ab € 1,17*
Zubehör
S-A Inserts 3 Pole Stecker, Schraubklemme
Molex
93601-0125
ab € 1,29*
Zubehör
S-A Inserts 4 Pole Stecker, Schraubklemme
Molex
93601-0133
ab € 1,56*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D,S-D7; PIN: 8
Molex
93601-0079
ab € 1,54*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D8; PIN: 8; 10A
Molex
93601-0084
ab € 1,93*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q12/0; PIN: 13
Molex
93601-0448
ab € 4,24*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q2/0; PIN: 3; 2+PE
Molex
93601-0431
ab € 19,01*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q2/0; PIN: 3; 2+PE
Molex
93601-0432
ab € 19,01*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-QD5/0; PIN: 6
Molex
93601-0436
ab € 2,21*
Zubehör
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-A; PIN: 5; 4+PE
Molex
93601-0129
ab € 1,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt