Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3A Anbaumontage STD-Gehäuse 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125716
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-0616, Alternative (Alias)=7803.6202.0, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=3A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, STD-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,90*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 4,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
93601-0682
ab € 2,32*
Zubehör
Molex
93601-0685
ab € 0,75*
Zubehör
Molex
93601-0687
ab € 2,63*
Zubehör
Molex
93601-0632
ab € 0,73*
Zubehör
Molex
93601-0680
ab € 0,73*
Zubehör
Molex
93601-0125
ab € 1,29*
Zubehör
Molex
93601-0133
ab € 1,56*
Zubehör
Molex
93601-0079
ab € 1,54*
Zubehör
Molex
93601-0084
ab € 1,92*
Zubehör
Molex
93601-0448
ab € 4,33*
Zubehör
Molex
93601-0431
ab € 19,02*
Zubehör
Molex
93601-0432
ab € 19,03*
Zubehör
Molex
93601-0436
ab € 2,21*
Zubehör
Molex
93601-0121
ab € 1,17*
Zubehör
Molex
93601-0129
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.