Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

1/2" Gasket Seal, Inner Diameter 18.4mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125700
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130180-0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Rundsteckverbinder
1/2" Gasket Seal, Inner Diameter 18.4mm, Typ=130180-0059, Alternative (Alias)=00-5087, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Neopren, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtung, Geeignet für=-999, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
345 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.