Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nano-Change M8, 3 Pole, Rechts abgewinkelt, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125688
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120091-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nano-Change
Nano-Change, Typ=120091-0003, Alternative (Alias)=N03FA04124, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=Brad Nano-Change, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,47*
€ 14,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 15,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.