Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Micro-Change M12, 4 Pole, Gerade, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125676
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120070-0395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Micro-Change, Typ=120070-0395, Alternative (Alias)=8R4J30E03C3003, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=300 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Serie=Brad Micro-Change, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Micro-Change
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 6,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 8,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.