Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nano-Change M8, 4 Pole, Gerade, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125667
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120031-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Nano-Change, Typ=120031-0006, Alternative (Alias)=4R4F06E02C3003, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=300 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Frontmontage, IP-Schutzart=IP67, Serie=Brad Nano-Change, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Nano-Change
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,55*
1
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 6,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 9,51*
1
€ 7,95*
ab € 10,38*
€ 18,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120027-0131
ab € 11,22*
Zubehör
Molex
120027-0152
ab € 6,38*
Zubehör
Molex
120027-0153
ab € 7,60*
Zubehör
Molex
120086-8157
ab € 6,81*
Zubehör
Molex
120091-0010
ab € 9,65*
Zubehör
Molex
120091-0012
ab € 21,80*
Zubehör
Molex
120091-0025
ab € 14,49*
Zubehör
Molex
1200868661
ab € 8,17*
Zubehör
Molex
1200868673
ab € 8,64*
Zubehör
Molex
120086-8660
ab € 5,62*
Zubehör
Molex
120091-0026
ab € 14,41*
Zubehör
Molex
120091-0007
ab € 10,80*
Zubehör
Molex
120027-0127
ab € 6,85*
Zubehör
Molex
120027-0129
ab € 7,99*
Zubehör
Molex
120086-8662
ab € 13,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.