Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Kunststoff, 1 Schliesser / 2 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124396
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5232-0QV40
EAN/GTIN:
     4011209699816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=3SE5232-0QV40, Betätigungskraft=20 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=400 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=-888, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 2 Öffner, Schutzart=IP65, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
0,118 g
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,39*
€ 32,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,28*
€ 33,56*
€ 5,46*
ab € 27,52*
€ 35,82*
€ 8,95*
ab € 27,17*
€ 36,47*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 62,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,30*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.