Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenstössel, Metall, 1 Öffner / 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124356
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5112-0CD02
EAN/GTIN:
     4011209692152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=3SE5112-0CD02, Betätigungskraft=20 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=400 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenstössel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=1 Öffner 1 Schliesser, Schutzart=IP66 IP67, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
362 g
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,42*
€ 37,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,48*
€ 41,19*
€ 5,46*
ab € 34,71*
€ 43,87*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 35,20*
€ 44,58*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 81,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,43*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.