Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider, Vollwate, 1mm, 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123881
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-0641
EAN/GTIN:
     4250838503563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider, Typ=3-0641, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-888, Durchmesser weicher Draht=1 mm, Gesamtlänge=135 mm, Gewicht=70 g, Schneidleistung=1 mm, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Vollwate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
220 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,26*
1 Tag
16
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,60*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,86*
€ 7,95*
ab € 6,85*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0612
ab € 19,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0645
ab € 4,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0856
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.