Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123806
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V15-W-PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Buchsenverbinder, Typ=V15-W-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=38 mm, Nennspannung=125 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=EN, Steckverbindergrösse=M12
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,20*
€ 18,33*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,19*
€ 18,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,89*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.