Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123780
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V1-G-PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Buchsenverbinder, Typ=V1-G-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=EN, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
25,6 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 15,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,71*
€ 15,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 15,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,51*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.