Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122951
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=76823-0321, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=23 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=MegaFit Gehäuse, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4250
Frei Haus
ab € 0,0739*
€ 0,0874*
4250
€ 25,00*
ab € 0,0773*
€ 0,0941*
4250
€ 5,90*
ab € 0,0991*
€ 0,1062*
50
€ 6,95*
ab € 0,15*
€ 0,207*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1441*
€ 0,2789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
171692-0108
ab € 0,529*
Zubehör
Molex
63825-7100
ab € 309,14*
Zubehör
Molex
170001-0110
ab € 0,71*
Zubehör
Molex
171692-0110
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
171692-0112
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
170001-0112
ab € 0,95*
Zubehör
Molex
171692-0102
ab € 0,199*
Zubehör
Molex
170001-0102
ab € 0,43*
Zubehör
Molex
171692-0104
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
170001-0104
ab € 0,52*
Zubehör
Molex
171692-0106
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
170001-0106
ab € 0,54*
Zubehör
Molex
170001-0108
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.