Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 22AWG, 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204226-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=204226-1001, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Squba Housing, Serie=Squba
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14000
Frei Haus
ab € 0,0327*
€ 0,0541*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1239*
€ 0,2932*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.