Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Halbleiterrelais AQH, 1 Schliesser, 1.2A, 200V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH3223AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Halbleiterrelais, Typ=AQH3223AX, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.4 mm, Lastspannung max.=200 V, Lastspannung min.=100 V, Laststrom max.=1.2 A, Länge=9.78 mm, Steuerspannung max.=1.3 V, Steuerspannung min.=1.21 V, Anschlussart=SMD, Bauform=DIP-8, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMD, Schaltfunktion=Zufälliges Einschalten, Konformität mit Normen=cUL VDE, Serie=AQH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.