Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Nr.7-R Magic, 3mm, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121609
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000007
EAN/GTIN:
     4024596021047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug Nr.7-R Magic, Typ=51000007, Abisolierleistung max.=3 mm, Abisolierquerschnitt max.=16 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=175 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
245 g
Breite:
146 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 42,68*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 42,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,77*
€ 43,21*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 33,90*
€ 44,65*
Lager 115
92
1
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.