Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BME680 Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121569
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
BME680 Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor für Arduino, Typ=101020513, Breite=20 mm, Gewicht=9.1 g, Höhe=7 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Temperatursensor Feuchtesensor Pressure Sensor, Schnittstellen=I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
138 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Einplatinencomputer, Einplatinenrechner, Entwicklungskit, Gassensor, einplatinencomputer seeed, gassensor, BME680 Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor für Arduino
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
€ 14,99*
ab € 17,43*
€ 25,90*
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 26,87*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 19,88*
€ 28,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.