Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abschirmgehäuse SMD-Rahmen WE-SHC 60.4x60.4x3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121282
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36103605S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmgehäuse SMD-Rahmen WE-SHC
Abschirmgehäuse SMD-Rahmen WE-SHC, Typ=36103605S, Breite=60.4 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=60.4 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Abschirmung, Produktmaterial=Stahl, verzinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,884*
€ 2,429*
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 3,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,429*
€ 2,81764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,063*
€ 2,39308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,884*
€ 2,18544
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.