Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM SPI 50ns DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121015
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC512-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=25LC512-I/P, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=3.3 mm, Länge=9.27 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=64 kB, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=10 mA, Zugriffszeit=50 ns, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=64 k x 8 Bit, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 2,73*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 3,49*
Lager 115
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,23*
1 Tag
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.