Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx / Torx, manipulationssicher / Phillips / Pozidriv / Slotted / Hex / Security Hex / Tri-Wing / Spanner / Torq-Set, 64Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120681
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     CBK64EU
EAN/GTIN:
     4003019116232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4", 64 Stück Bitsatz Schnellwechselhalter, Typ=CBK64EU, Bitlänge=25 mm, Stück=64 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 8x Torx Bits 8x Security Torx Bits 4x Phillips Bits 4x Pozidriv Bits 8x Slotted Bits 7x Hex Bits 12x Security Hex Bits 4x Tri-Wing Bits 4x Spanner Bits 3x Torq-Set Bits, Bitspitzentyp=Torx Torx, manipulationssicher Phillips Pozidriv Slotted Hex Security Hex Tri-Wing Spanner Torq-Set, Bit Head Size=T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T8H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H PH1 PH2 PH3 PH4 PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL6.5 SL8 H2.5 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H2 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" TW1 TW2 TW3 TW4 SP4 SP6 SP8 SP10 TS6 TS8 TS10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
557 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8206000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 19,07*
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 20,91*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 25,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.