Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator 2.5VDC 100uF ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119956
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598B107M2R5ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=T598B107M2R5ATE070, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=25 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=2.5 V, Rippelstrom=1.35 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=70 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1411, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=B, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=T598
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.