Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator 470 uF 16 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119946
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523H477M016APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=T523H477M016APE070, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=2 mm, Kapazität=470 µF, Leckstrom=752 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=2.51 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=70 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2924, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=H, Serien=T523
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1258
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,87*
2 Tage
630
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 7,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPE470M
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.