Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator 50 ... 60 Hz M8 4uF 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30119911
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150CBB604UF450VCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator 50 ... 60 Hz, Typ=RND 150CBB604UF450VCA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Kabel, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.