Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1uF, 16VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119868
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C105K4RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0603C105K4RACAUTO, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=16 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Auto X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 0,0369*
€ 0,1147*
Lager 115
6426
25
€ 5,95*
ab € 0,0796*
€ 0,1376*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA3E1X7R1C105M080AC
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.