Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator 50 ... 60 Hz M8 18uF 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30119614
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150CBB6018UF450V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator 50 ... 60 Hz, Typ=RND 150CBB6018UF450V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=40 mm, Kapazität=18 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.