Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, 40 x 40mm, 2m, PVC, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119358
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PW-40X40-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892500233
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, Typ=HTWD-PW-40X40-PVC-GY, Alternative (Alias)=181-10078, Breite=40 mm, Höhe=40 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=65 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
2030 mm
Bruttogewicht:
1400 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,69*
€ 8,42*
Lager 115
231
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 18,79*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,56*
€ 55,64*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 254,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,115* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589288
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.