Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HF HELADUCT, 25 x 25mm, 2m, ABS / Polycarbonat (PC), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119324
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-HF-25X25-PC/ABS-GY
EAN/GTIN:
     4031026564883
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HF HELADUCT, Typ=HTWD-HF-25X25-PC/ABS-GY, Alternative (Alias)=183-22525, Breite=25 mm, Höhe=25 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-25 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=ABS Polycarbonat (PC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
2011 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 12,80*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 13,57*
50
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 13,72*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 69,00*
ab € 13,02*
€ 15,91*
Lager 115
254
1
€ 5,95*
ab € 16,74*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.