Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gelenkrahmen, 09 14 024 0371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116436
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 024 0371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Gelenkrahmen, Typ=09 14 024 0371, Aufnahmeschaft=Rahmen, Für den Einsatz mit=Han Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 8,10*
€ 9,46*
€ 6,40*
ab € 8,12*
€ 9,48*
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 10,73*
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 06 TF
ab € 6,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.