Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gelenkrahmen, 09 14 006 0361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30116069
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 0361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Gelenkrahmen, Typ=09 14 006 0361, Aufnahmeschaft=Rahmen, Für den Einsatz mit=Han Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 9,17*
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 9,18*
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 10,19*
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 02 TM
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.