Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 1 Ohm 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30116033
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 1R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand Resistance technical notation: 1R Widerstandstyp: Drahtwiderstand Nennleistung: 25 W Spannungsfestigkeit: 550 V Widerstand: 1 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
28 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,77*
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 6,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.