Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 10 kOhm <prefix>±</prefix> 3 % 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115427
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3682S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drucktastenpotentiometer
Digitalpotentiometer, Typ=3682S-1-103L, Anzahl der Gänge=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23.62 mm, Höhe=26.67 mm, Länge=26.67 mm, Nennleistung=2 W, Toleranz (±)=3 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Einstelltyp=Taster, Montageart=Panelmontage, Serien=3680
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 35,88*
Lager 115
37
1
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 43,67*
1
€ 5,90*
ab € 30,70*
€ 44,99*
1
€ 6,90*
ab € 33,19*
€ 52,73*
1 Tag
361
1
€ 14,99*
ab € 29,18*
€ 58,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.